Prodotti /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2215241700
Cod. Produttore
2215241700
Cod. EAN
8016535068943

Informazioni di prodotto

OFFICE 1 1524 SLM 4500 38W 4K CLD A garantisce prestazioni elevate con tecnologia LED di ultima generazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a design compatto e modulare
  • Risparmio di tempo nell’assemblaggio e nel cablaggio
  • Compatibilità con normative ambientali e standard di sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevato risparmio energetico con soli 38W di consumo
  • Illuminazione uniforme e di alta qualità a 4000K
  • Durata prolungata e ridotta manutenzione

Documentazione tecnica

OFFICE 1 1524 SLM 4500 38W 4K CLD AIl catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

altezza/profondità

145 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

diametro esterno

220 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

angolo di irraggiamento

a fascio largo 40-80°

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

OFFICE 1 1524 SLM 4500 38W 4K CLD A