Prodotti /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2215241100
Cod. Produttore
2215241100
Cod. EAN
8016535069902

Informazioni di prodotto

OFFICE 1 1524 COB 39W 3K CLD ARG garantisce prestazioni elevate e tecnologia LED all’avanguardia.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità e rapidità di installazione
  • Compatibilità con diverse soluzioni d’illuminazione
  • Design raffinato e modulare

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico significativo
  • Luce di alta qualità a 3000K
  • Rispetto delle normative ambientali

Documentazione tecnica

OFFICE 1 1524 COB 39W 3K CLD ARGIl catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

diametro esterno

220 mm

altezza/profondità

145 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

3000 K 3000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

angolo di irraggiamento

a fascio largo 40-80°

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

OFFICE 1 1524 COB 39W 3K CLD ARG