Prodotti /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS221523741241
Cod. Produttore
221523741241
Cod. EAN
8016535077266

Informazioni di prodotto

OFFICE 1 1523 DLM 3000 27W 4K CLD-D garantisce efficienza e qualità nell’illuminazione a LED.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e modulare
  • Risparmio di tempo con componenti pronti all’uso
  • Compatibilità con sistemi di gestione avanzata della luce

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico significativo con tecnologia LED di ultima generazione
  • Elevata qualità della luce per ambienti di lavoro confortevoli
  • Rispetto delle normative ambientali e sostenibilità

Documentazione tecnica

OFFICE 1 1523 DLM 3000 27W 4K CLD-DIl catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

adatto per numero di corpi luminosi

1

diametro esterno

220 mm

altezza/profondità

156 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

programmabile

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

OFFICE 1 1523 DLM 3000 27W 4K CLD-D