Prodotti /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2215237400
Cod. Produttore
2215237400
Cod. EAN
8016535077167

Informazioni di prodotto

OFFICE 1 1523 DLM 3000 27W 4K CELL ARG

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Lampada LED OFFICE 1 1523 DLM con potenza di 27W, caratterizzata da una temperatura colore di 4000K che garantisce una luce naturale e confortevole ideale per ambienti lavorativi. Progettata per un'efficienza energetica elevata, offre una lunga durata e prestazioni affidabili. Il design compatto e moderno si integra facilmente in diverse soluzioni di illuminazione, assicurando un'illuminazione uniforme e di qualità. Questo prodotto è ideale per chi cerca una soluzione luminosa efficiente e durevole per uffici e spazi interni.

adatto per numero di corpi luminosi

1

altezza/profondità

156 mm

diametro esterno

220 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

OFFICE 1 1523 DLM 3000 27W 4K CLD A