Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2215237500
Cod. Produttore
2215237500
Cod. EAN
8016535077129

Informazioni di prodotto

Questo downlight LED OFFICE 1 1523 DLM garantisce un'illuminazione efficiente e moderna, ideale per installazioni professionali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto.
  • Risparmio di tempo durante il montaggio.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica con soli 20W di consumo.
  • Illuminazione uniforme e di qualità a 4000K.

Documentazione tecnica

OFFICE 1 1523 DLM 2000 20W 4K CLD APerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore. Descrizione del produttore: OFFICE 1 1523 DLM 2000 20W 4K CLD APerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

adatto per numero di corpi luminosi

1

diametro esterno

220 mm

altezza/profondità

156 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

OFFICE 1 1523 DLM 2000 20W 4K CLD A