Prodotti /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS221523719441
Cod. Produttore
221523719441
Cod. EAN
8016535077211

Informazioni di prodotto

OFFICE 1 1523 DLM 2000 20W 3K CELLDDE AR

Documentazione tecnica

Lampada LED OFFICE 1 1523 DLM 2000 da 20 watt con temperatura colore 3000K, ideale per ambienti lavorativi che richiedono un'illuminazione calda e confortevole. Questo prodotto garantisce un'efficienza energetica elevata e una lunga durata, assicurando una luce uniforme e priva di sfarfallio. La sua potenza di 20W è studiata per offrire un'illuminazione ottimale mantenendo consumi ridotti, rendendolo perfetto per uffici e spazi interni dove è necessario un ambiente luminoso e accogliente.

altezza/profondità

156 mm

diametro esterno

220 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

3000 K 3000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

programmabile

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

OFFICE 1 1523 DLM 2000 20W 3K CLD-D