Prodotti /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS221523711241
Cod. Produttore
221523711241
Cod. EAN
8016535077204

Informazioni di prodotto

OFFICE 1 1523 DLM 2000 20W 3K CLD-D garantisce prestazioni elevate e tecnologia avanzata per l’illuminazione LED.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design intuitivo
  • Risparmio di tempo nelle operazioni di montaggio
  • Compatibilità con le normative ambientali vigenti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevato risparmio energetico con tecnologia LED di ultima generazione
  • Illuminazione efficiente e uniforme
  • Design raffinato che si integra in ogni ambiente

Documentazione tecnica

OFFICE 1 1523 DLM 2000 20W 3K CLD-DIl catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

altezza/profondità

156 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

diametro esterno

220 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

3000 K 3000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

programmabile

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

OFFICE 1 1523 DLM 2000 20W 3K CLD-D