Prodotti /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2215237700
Cod. Produttore
2215237700
Cod. EAN
8016535103262

Informazioni di prodotto

OFFICE 1 1523 COB 38W 4K CLD ARG garantisce prestazioni elevate con tecnologia LED di ultima generazione.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design intuitivo
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con standard moderni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevato risparmio energetico
  • Illuminazione efficiente e duratura
  • Design raffinato e rispettoso delle normative ambientali

Documentazione tecnica

OFFICE 1 1523 COB 38W 4K CLD ARGIl catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

adatto per numero di corpi luminosi

1

altezza/profondità

156 mm

diametro esterno

220 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

OFFICE 1 1523 COB 38W 4K CLD ARG