›

OFFICE 1 1523 COB 31W 3K CLD ARG

Cod. Rexel FS2215237000
Cod. Produttore 2215237000
Cod. EAN 8016535103132

Informazioni principali

  • Potenza: 31W
  • Temperatura: 3000K
  • Tecnologia: COB LED
  • Finitura: Argento
  • Serie: OFFICE 1 1523
  • Applicazione: Illuminazione ufficio
  • Efficienza: Alta prestazione LED
  • Design: Moderno e raffinato

Descrizione del prodotto

OFFICE 1 1523 COB 31W 3K CLD ARGIl catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce. Descrizione del produttore: OFFICE 1 1523 COB 31W 3K CLD ARGIl catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.
OFFICE 1 1523 COB 31W 3K CLD ARG