Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELOFAF1H250
Cod. Produttore
OFAF1H250
Cod. EAN
6417019205861

Informazioni di prodotto

ELOFAF1H250 garantisce sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie al formato NH1 standard
  • Risparmio di tempo durante la sostituzione e manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace da sovraccarichi e cortocircuiti
  • Materiali di alta qualità per lunga durata e affidabilità
  • Contribuisce a ridurre i rischi di guasti e interruzioni

Documentazione tecnica

L'ELOFAF1H250 è un fusibile di alta qualità progettato per garantire la massima sicurezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Con una capacità di 250A e una tensione di 500V, questo fusibile NH1 GG è ideale per proteggere i circuiti elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti. Realizzato con materiali di prima scelta, l'ELOFAF1H250 offre prestazioni eccellenti e una lunga durata, rendendolo una scelta sicura per ogni installazione elettrica.

dimensione

HPC1

corrente di dimensionamento

250 A

classe di funzionamento

GL/GG (protezione completa di linee/apparecchi)

tipo di tensione

AC/DC

tensione di dimensionamento

500 V

tensione nominale AC

500

Produttore

ABB

OFAF1H250 FUS NH1 GG 250A 500V