Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELOFAF00H125
Cod. Produttore
OFAF00H125
Cod. EAN
6417019205595

Informazioni di prodotto

OFAF00H125 FUS NH00 gG 125A 500V

Documentazione tecnica

Scopri il fusibile OFAF00H125, un componente essenziale per la tua rete elettrica. Questo fusibile NH00 è progettato per gestire una corrente di 125A e una tensione di 500V, garantendo sicurezza e affidabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, il fusibile OFAF00H125 offre prestazioni eccellenti in qualsiasi applicazione elettrica. La sua robustezza e capacità di protezione lo rendono ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali, assicurando sempre il massimo della sicurezza.

dimensione

HPC00

corrente di dimensionamento

125 A

classe di funzionamento

GL/GG (protezione completa di linee/apparecchi)

tipo di tensione

AC/DC

tensione di dimensionamento

500 V

tensione nominale AC

500

Produttore

ABB

OFAF00H125 FUS NH00 GG 125A 500V