Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELOFAF000AM32
Cod. Produttore
OFAF000AM32
Cod. EAN
6417019210773

Informazioni di prodotto

OFAF000AM32 FUS NH000 aM 32A 500V

Documentazione tecnica

Il prodotto ELOFAF000AM32 è un fusibile NH000 con una capacità di 32A e una tensione di 500V. Progettato per garantire la massima sicurezza e affidabilità, questo fusibile è essenziale per proteggere i circuiti elettrici da sovraccarichi. Realizzato con materiali di alta qualità, offre prestazioni elevate e una lunga durata. La sua classificazione merceologica lo colloca tra i componenti elettrici di primo livello, rendendolo un'ottima scelta per applicazioni industriali e commerciali.

dimensione

HPC000

corrente di dimensionamento

32 A

classe di funzionamento

AM (protezione parziale commutatori)

tipo di tensione

AC/DC

tensione di dimensionamento

500 V

tensione nominale AC

500

Produttore

ABB

OFAF000AM32 FUS NH000 AM 32A 500V