Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM259131
Cod. Produttore
259131
Cod. EAN
4015082591311

Informazioni di prodotto

NZMN3-VE250 INT.AUT.DI POT.3P SELECT. PROT.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore automatico di potenza NZM3, A 3 poli, Potere d'interruzione 400/415 V 50 Hz( Icu ): 50 kA, Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta( In = Iu ): 250 A, Tecnica di installazione: Montaggio fisso, collegamento a vite, Norma/Approvazione: IEC, Funzione di protezione: Protezione impianto, cavo, selettiva e generatore

corrente nominale permanente Iu

250 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Levetta singola

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

50 kA

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

125 ... 250 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

250 ... 2500 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

500 ... 2750 A

Serie

Moeller series

Produttore

NZMN3-VE250 INT.AUT.DI POT.3P SELEC