Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM265778
Cod. Produttore
265778
Cod. EAN
4015082657789

Informazioni di prodotto

NZMN2-ME90 INT.AUT.DI POT.3P 90A PROT. MOT.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Gli interruttori automatici di potenza della serie NZM..-ME coprono con quattro sole grandezze compatte tutti i tipi di applicazione e sono indicati per il mercato IEC. Il montaggio è sempre flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Con sganciatore elettronico per protezione motore con sensibilità alla mancanza di fase. Nota: IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-2 misurazione del valore effettivo e “memoria termica”., impostazione della classe d'intervento regolabile tr: 2-20s a 6xIr o infinito (senza sganciatore termico)

larghezza

105 mm

altezza

184 mm

profondità

149 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

45 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

90 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP20

Con protezione da sovraccarico termico

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Levetta singola

tecnica di intervento

Elettronico

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V

22 KILOWATT

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC

35 kA

sensibile a guasto di fase

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

45 ... 90 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

90 ... 1260 A

Serie

Moeller series