Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM192003
Cod. Produttore
192003
Cod. EAN
4015081925544

Informazioni di prodotto

NZMN2-AX100 INT.DIG.3P PXR10
Descrizione del produttore: Interruttore digitale tripolare NZMN2-AX100 con tecnologia PXR10, progettato per garantire un controllo preciso e affidabile nei sistemi elettrici. Questo dispositivo è ideale per applicazioni industriali che richiedono una gestione efficiente della corrente e una protezione avanzata. La sua configurazione a tre poli assicura una distribuzione equilibrata dell'energia elettrica, mentre la tecnologia digitale integrata consente una facile programmazione e monitoraggio delle prestazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, offre robustezza e durata nel tempo, contribuendo a migliorare la sicurezza e l'efficienza degli impianti elettrici.

corrente nominale permanente Iu

100 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Levetta singola

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

50 kA

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

montaggio su guida a DIN opzionale

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

40 ... 100 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

2 ... 12 A

Serie

Moeller series