Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM265734
Cod. Produttore
265734
Cod. EAN
4015082657345

Informazioni di prodotto

NZMN1-S80 INT.AUT.DI POT.3P 80A SOLO MAGN.
Descrizione del produttore: NZMN1-S80 INT.AUT.DI POT.3P 80A SOL265734 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000074 - Interruttore automatico salva motore

larghezza

90 mm

altezza

145 mm

profondità

88 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

37 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

80 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Altro

Tipologia di azionamento

Levetta singola

tecnica di intervento

Magnetico

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V

22 KILOWATT

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC

35 kA

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

8 ... 14 A

Serie

Moeller series

Produttore

NZMN1-S80 INT.AUT.DI POT.3P 80A SOL