Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Blocchi Differenziali 2P 3P 4P /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM284422
Cod. Produttore
284422
Cod. EAN
4015082844226

Informazioni di prodotto

NZMH1-4-A40 INT.AUT.4P 40A 100KA N100%

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore automatico di potenza NZM1, a 4 poli, Potere d'interruzione 400/415 V 50 Hz( Icu ): 100 kA, Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta( In = Iu ): 40 A, Tecnica di installazione: Montaggio fisso, Morsetto a mantello, Norma/Approvazione: IEC, Funzione di protezione: protezione impianti e cavi

corrente nominale permanente Iu

40 A

numero di poli

4

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Morsetto telaio

Tipologia di azionamento

Levetta singola

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

50 kA

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

montaggio su guida a DIN opzionale

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

32 ... 40 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

8 ... 10 A

Serie

Moeller series

Produttore

NZMH1-4-A40 INT.AUT.4P 40A 100KA N1