Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM283293
Cod. Produttore
283293
Cod. EAN
4015082832933

Informazioni di prodotto

NZMC1-A20 INT.AUT.DI POT.3P PROT. IMPIANTI
Descrizione del produttore: Interruttore automatico di potenza a 3 poli, progettato per l’installazione fissa da incasso. Dotato di morsetto telaio per il collegamento elettrico principale, garantisce una connessione sicura e affidabile. Questo dispositivo è ideale per la protezione e il controllo dei circuiti elettrici, assicurando elevati standard di sicurezza senza protezione integrata dalle dispersioni a terra. Realizzato con materiali di alta qualità, è adatto a impianti elettrici industriali e civili che richiedono robustezza e efficienza.

corrente nominale permanente Iu

20 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Morsetto telaio

Tipologia di azionamento

Levetta singola

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

36 kA

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

montaggio su guida a DIN opzionale

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

15 ... 20 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

350 ... 350 A

Serie

Moeller series