Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM265729
Cod. Produttore
265729
Cod. EAN
4015082657291

Informazioni di prodotto

NZMB1-S80 INT.AUT.DI POT.3P 80A SOLO MAGN.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Gli interruttori automatici di potenza della serie NZM..-S coprono con quattro sole grandezze compatte tutti i tipi di applicazione e sono indicati per il mercato IEC. Il montaggio è sempre flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Con sganciatore di cortocircuito magnetico in combinazione con relè termico con sganciatore magnetico senza sganciatore termico. Gli interruttori automatici di potenza soddisfano tutti i requisiti della categoria d'uso AC‐3.

larghezza

90 mm

altezza

145 mm

profondità

88 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

45 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

80 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Altro

Tipologia di azionamento

Levetta singola

tecnica di intervento

Magnetico

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V

22 KILOWATT

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC

18,5 kA

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Tensione d'esercizio nominale

440 ... 440 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

8 ... 44328 A

Serie

Moeller series

Produttore

NZMB1-S80 INT.AUT.DI POT.3P 80A SOL