Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM266194
Cod. Produttore
266194
Cod. EAN
4015082661946

Informazioni di prodotto

NZM4-XU380-440AC SGANCIATORE DI MIN. TENS.

Documentazione tecnica

L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Note: interruzione istantanea di interruttori automatici di potenza NZM o di sezionatori di potenza N con abbassamento della tensione di comando sotto 35-70% US. Impiegabile per la funzione d'arresto d'emergenza in combinazione con pulsante di arresto d'emergenza. se lo sganciatore di minima tensione è fuori tensione, la chiusura sull'interruttore viene impedita in modo sicuro. Lo sganciatore di minima tensione non è montabile contemporaneamente con il contatto ausiliario anticipato NZM...-XHIV... o con lo sganciatore a lancio di corrente NZM...-XA... Utilizzabile per NZM4(-4)1, N(S)4(-4)

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

380 V 440 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

380 V 440 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

adatto per disgiuntore

adatto per interruttore di carico

Serie

Moeller_series

Produttore

NZM4-XU380-440AC SGANCIATORE DI MIN