Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM132673
Cod. Produttore
132673
Cod. EAN
4015081296118

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: PIASTRE DIVARICATE
  • Modello: NZM3-4-XKV70-2
  • Serie: Moeller series
  • Classe ETIM: EC002019
  • Tipo: Connettore di fase
  • Codice prodotto: KM132673
NZM3-4-XKV70-2 è una piastra divaricata progettata per applicazioni elettriche che richiedono componenti affidabili e di alta qualità. Adatta per dispositivi con 4 poli, questa piastra garantisce una connessione sicura e stabile, facilitando l’installazione e la manutenzione degli impianti elettrici. Realizzata con materiali resistenti, assicura durata e prestazioni ottimali in ambienti industriali e civili. La sua configurazione è studiata per migliorare la distribuzione elettrica e supportare sistemi complessi con efficienza e sicurezza. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: NZM3-4-XKV70-2 PIASTRE DIVARICATE132673 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC002019 - Connettore di fase

adatto per numero di poli

4

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore modulare NZM3-4-XKV70-2 piastre divaricate distribuzione energia