Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM115391
Cod. Produttore
115391
Cod. EAN
4015081151233

Informazioni di prodotto

NZM2-XRD208-240AC COMANDO MOTORE PER N/LZM2
Descrizione del produttore: L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Note: per il comando a distanza di interruttori automatici di potenza e sezionatori di potenza. Chiusura, apertura e riarmo dell'interruttore a distanza mediante comando impulsivo o permanente. Possibilità di manovra manuale presso il macchinario. Lucchettabile con posizione 0 del comando a distanza con fino a 3 lucchetti (sezione lucchetto 4 - 8 mm). Interruttore a scorrimento per zAutoz o zManualez. Numero max. di contatti ausiliari: contatti ausiliari normali 2, contatti ausiliari di segnalazione 1. Non combinabile con sezionatori di potenza PN. Non combinabile con interblocco meccanico. Utilizzabile per NZM2(-4)1, N(S)2(-4)

esecuzione azionamento commutazione

Azionamento a motore

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

208 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

208 ... 240 V

Serie

Moeller series

Produttore

NZM2-XRD208-240AC COMANDO MOTORE PE