Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM259565
Cod. Produttore
259565
Cod. EAN
4015082595654

Informazioni di prodotto

NZM1-XUHIVL208-240AC SG.MIN.2AUX ANT.NO LAT

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Note: per l'inserzione anticipata dello sganciatore di minima tensione con l'impiego dell'interruttore generale e per il circuito di interblocco e del distacco del carico. Impiegabile per la funzione d'arresto d'emergenza in combinazione con pulsante di arresto d'emergenza. se lo sganciatore a lancio di corrente è alimentato la chiusura dell'interruttore viene impedita in modo sicuro. Anticipo dei contatti ausiliari all'inserzione e alla disinserzione (azionamento manuale): ca. 20 ms. Lo sganciatore di minima tensione non è montabile contemporaneamente con il contatto ausiliario anticipato NZM...-XHIV... o con lo sganciatore a lancio di corrente NZM...-XA... Utilizzabile per NZM1(-4)1, N(S)1(-4)

ritardato

adatto per interruttore di carico

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

208 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

208 ... 240 V

Serie

Moeller series

Produttore

NZM1-XUHIVL208-240AC SG.MIN.2AUX AN