Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM260021
Cod. Produttore
260021
Cod. EAN
4015082600211

Informazioni di prodotto

NZM1-XKSA CALOTTA COPRIMORSETTI 3 POLI

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Note: il codice comprende parti per un lato interruttore in alto o in basso per interruttori a 3 o 4 poli. Protezione contro contatti accidentali con collegamento di capicorda, sbarra o utilizzo di morsetti a tunnel. Con morsetti a tunnel e collegamento a vite compresi nella fornitura. Con l'impiego di materiale conduttore isolante con grado di protezione IP1X. Utilizzabile per NZM1(-4)1, PN1(-4), N(S)1(-4)

Tipologia

Altro

Serie

Moeller series

Produttore

NZM1-XKSA CALOTTA COPRIMORSETTI 3 P