Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM266626
Cod. Produttore
266626
Cod. EAN
4015082666262

Informazioni di prodotto

NZM1-XHB KIT INTERRUTTORE GENERALE

Documentazione tecnica

L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Nota: maniglia per comando rinviato e bloccoporta con comando rotativo. Albero di prolunga NZM...XV4. Targhetta esterna di segnalazione pericolo/targhetta di identificazione in tedesco/inglese, saetta nera su fondo giallo. Targhetta esterna per segnalazione pericolo/targhetta di identificazione inseribile. Per una maggiore protezione contro i contatti accidentali sul lato alimentazione, ordinare una protezione contro i contatti IP2X. Con maniglia nera per comando rinviato e bloccoporta. Lucchettabile in posizione 0 sulla maniglia con max. 3 lucchetti, modificabile per essere lucchettata in posizione I. Con bloccoporta. Utilizzabile per: NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4)

chiudibile

colore

nero

con asse

adatto per disgiuntore

adatto per sezionatore di carico

Serie

Moeller_series

Produttore

NZM1-XHB KIT INTERRUTTORE GENERALE