Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM104607
Cod. Produttore
104607
Cod. EAN
4015081044177

Informazioni di prodotto

NZM1-4-XFI300R DIFFEREN. 300MA 4P CLASSE A
Descrizione del produttore: Scopri il NZM1-4-XFI300R DIFFEREN. 300MA 4P C, un interruttore differenziale di alta qualità progettato per garantire la massima sicurezza elettrica. Questo prodotto, parte della rinomata famiglia Moeller, offre prestazioni affidabili e durature. Con una corrente di 300mA e una configurazione a 4 poli, è ideale per proteggere i tuoi impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, il NZM1-4-XFI300R è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza.

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

415 V

Max. ritardo all'eccitazione

300 MILLISECOND

corrente di guasto nominale

0,3 ... 0,3 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

200 ... 415 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

200 ... 415 V

Serie

Moeller series

Produttore

NZM1-4-XFI300R DIFFEREN. 300MA 4P C