Prodotti /

Cod. Rexel
HUK32263
Cod. Produttore
32263

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: NYCWY
  • Tensione nominale: 0,61 kV
  • Numero conduttori: 3
  • Sezione conduttori: 10 mm²
  • Colore rivestimento: Nero
  • Applicazioni: Civile e industriale
  • Caratteristiche: Flessibile e robusto
  • Serie: HUK32263
Cavo elettrico NYCWY con tensione nominale di 0,61 kV, composto da tre conduttori da 10 mm² ciascuno, ideale per impianti elettrici che richiedono elevata affidabilità e sicurezza. Progettato per garantire ottime prestazioni in ambienti interni, questo cavo offre resistenza meccanica e isolamento di qualità, assicurando una trasmissione efficiente dell’energia elettrica. La sua struttura robusta lo rende adatto per applicazioni in cui è richiesta una buona flessibilità e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Cavo elettrico NYCWY con tensione nominale di 0,61 kV, composto da tre conduttori da 10 mm² ciascuno, rivestito in materiale resistente di colore nero. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, offre ottime prestazioni di conduzione e durata nel tempo. Ideale per impieghi in ambienti che richiedono un cavo flessibile e robusto, adatto sia per uso civile che industriale.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Produttore

Cavo elettrico NYCWY 3x10 mm² 0,61 kV nero uso civile industriale