› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › Bus e Reti Industriali

NX-IO, MASTER IO-LINK, 4 CH, PUSH-I

Cod. Rexel ONNXILM400
Cod. Produttore NXILM400
Cod. EAN 4548583819139

Informazioni principali

  • Serie: NX
  • Numero porte IO-Link: 4
  • Alimentazione: 24 VDC
  • Corrente max per porta: 0.2 A
  • Terminali: Blocco a vite senza vite
  • Dimensioni: 12×100×71 mm
  • Isolamento: Fotocoupler
  • Certificazioni: UL, IEC, IO-Link

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo I/O serie NX, Master IO-Link, 4 canali, Push-IN Plus

Caratteristiche tecniche

larghezza

12 mm

altezza

100 mm

profondità

71 mm

Corrente d'entrata per segnale 1

5 mA

numero di ingressi digitali

4

numero di uscite digitali

4

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di interfacce HW altre

1

Tipo di tensione d'ingresso

DC

supporta il protocollo per altri sistemi bus

Corrente d'uscita

0,1 A

protezione da corto circuito, uscite presenti

tipo di uscita digitale

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Adatto per montaggio su guida portante

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

grado di protezione (IP)

IP20

link IO master

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello a

supporta il protocollo per EtherNet/IP

Tipo di tensione d'uscita

DC

ingressi digitali configurabili

uscite digitali configurabili

Supporta il protocollo per ethercat

tensione di alimentazione DC

20,4 ... 28,8 V

Tensione ammessa nell'uscita

20,4 ... 28,8 V

Tensione ammessa nell'ingresso

20,4 ... 28,8 V

NX-IO, MASTER IO-LINK, 4 CH, PUSH-I