› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › Bus e Reti Industriali

NX-IO, 4 AO -10..+10V, 8000 PTI

Cod. Rexel ONNXDA3603
Cod. Produttore NXDA3603
Cod. EAN 4549734450461

Informazioni principali

  • Serie: NX
  • Tensione ingresso: -10..+10 V
  • Punti I/O: 4 uscite analogiche
  • Risoluzione: 1/8000
  • Tempo conversione: 250 µs/punto
  • Metodo refresh I/O: Free-Run
  • Terminali: Push-In Plus senza viti
  • Larghezza modulo: 12 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo I/O serie NX, 4 Uscite analogiche, -10..+10V, 8000 punti, 250 µs/ch, Push-In Plus

Caratteristiche tecniche

larghezza

12 mm

altezza

100 mm

profondità

71 mm

numero di uscite analogiche

4

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di interfacce HW altre

1

supporta il protocollo per altri sistemi bus

uscita, tensione

risoluzione delle uscite analogiche

13 Bit

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Adatto per montaggio su guida portante

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

grado di protezione (IP)

IP20

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello a

supporta il protocollo per EtherNet/IP

Supporta il protocollo per ethercat

tensione di alimentazione DC

20,4 ... 28,8 V

NX-IO, 4 AO -10..+10V, 8000 PTI