Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Cod. Rexel
ONNXAD3603
Cod. Produttore
NXAD3603
Cod. EAN
4549734761574

Informazioni di prodotto

NX-IO, 4 AI -10..+10V, se, 8000 pti

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Modulo I/O serie NX, 4 Ingressi analogici -10..+10V, single ended, 8000 punti, 250 µs/ch, Push-In Plus

larghezza

12 mm

altezza

100 mm

profondità

71 mm

numero di ingressi analogici

4

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di interfacce HW altre

1

supporta il protocollo per altri sistemi bus

ingresso, tensione

risoluzione degli ingressi analogici

13 Bit

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Adatto per montaggio su guida portante

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

grado di protezione (IP)

IP20

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello a

supporta il protocollo per EtherNet/IP

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Supporta il protocollo per ethercat

tensione di alimentazione DC

20,4 ... 28,8 V

Produttore

NX-IO, 4 AI -10..+10V, SE, 8000 PTI