Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGNVA161602R
Cod. Produttore
NVA161602R

Informazioni di prodotto

  • Serie: Advanced
  • Canali: 16 PoE
  • Slot HDD: 2, max 16 TB
  • Risoluzione max: 16 MP
  • Uscite video: HDMI 4K, VGA 1080P
  • Larghezza banda: 192/192 Mbps
  • Budget PoE: 150 W
  • Ingressi/uscite allarme: 8/4
Descrizione del produttore: Il NVA161602RD è un NVR PoE a 16 canali nella serie Advanced di formati rack-mount. Dispone di due slot per hard disk che possono accettare una capacità massima di 16 TB ciascuno. Questo registratore è in grado di registrare flussi fino a 16MP. Ha un'uscita HDMI (4K) e VGA (1080P) che può essere differenziata. La sua larghezza di banda massima è di 192/192 Mbps e un budget massimo PoE di 150 W. Questo registratore recupera le analisi intelligenti generate dalle telecamere* e in particolare le seguenti funzioni: • Protezione perimetrale con la classificazione di persone e veicoli. • Recupero di metadati e attributi di persone e veicoli. • Rilevamento targhe. • Rilevamento di oggetti abbandonati/smarriti. Il registratore è in grado di effettuare analisi intelligenti su un numero limitato di canali (2 canali a 2MP o 1 canale a 4MP): • Protezione perimetrale con classificazione di persone e veicoli. • Rilevamento del volto. Sono disponibili 8 ingressi allarme e 4 uscite per collegare un sistema esterno al fine di recuperare lo stato di un dispositivo (sensore, rilevatore, sonda) e attivare un sistema di terze parti (luce, allarme, ecc.). La dewarp fisheye non è disponibile localmente ma viene effettuata tramite la pagina web o l'app mobile. Soluzione potente per i tuoi progetti di sicurezza del sito, L'app mobile GGM WATCH ti permette di collegarti al registratore da remoto dal tuo telefono cellulare per visualizzare la diretta streaming, riprodurla, ricevere notifiche e configurare il prodotto. Soluzione stabile ed efficiente, questo NVR ti darà soddisfazione per la sicurezza dei tuoi negozi, scuole, aziende... * Controlla le funzioni smart che la telecamera è in grado di svolgere