Prodotti /

Cod. Rexel
HIK303618106
Cod. Produttore
303618106
Cod. EAN
6942160417097

Informazioni di prodotto

NVR 8 ingressi IP 8 porte PoE Risoluzione 4MP

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il modello HIK303618106 è un NVR altamente performante, progettato per gestire fino a 8 ingressi video. Questo dispositivo è dotato di un segnalatore di movimento video, garantendo un monitoraggio efficace e tempestivo delle aree sorvegliate. Grazie alla sua tecnologia avanzata, il NVR offre una registrazione digitale di alta qualità, ideale per applicazioni di sicurezza e sorveglianza. La compatibilità con i sistemi Power over Ethernet (PoE) semplifica l'installazione, riducendo il numero di cavi necessari e migliorando l'efficienza energetica. Con la capacità di gestire una grande quantità di dati video, questo NVR è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate nel settore della sicurezza elettronica.

larghezza

265 mm

altezza

48 mm

profondità

223 mm

velocità di trasmissione max.

60 MEGABIT_SECONDO

assorbimento di potenza

10 W

Numero di porte LAN

1

tipo di registrazione

Digitale

numero max. di ingressi video

8

con segnalatore di movimento video

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Desktop

Power over Ethernet

Altro

numero delle porte PoE

8

potenza massima PoE

75 W

Numero di videocamere preautorizzate

8

Numero di slot per dischi rigidi

1

Capacità di memoria per disco rigido

6 TERABYTE

Produttore

NVR 8 ingressi IP 8 porte PoE registrazione 4MP sicurezza sorveglianza