› Sicurezza › Videosorveglianza › Telecamere di rete IP

NVR 8 canali PoE 8 Mpx H.265s HDD 1TB NDAA videosorveglianza professionale

Cod. Rexel EX46NVR.08PN
Cod. Produttore 46NVR.08PN
Cod. EAN 8007352742772

Informazioni principali

  • Canali: 8
  • Compressione: H.265s
  • Risoluzione: 8 MPx Real Time
  • HDD: 1 TB SATA
  • Ingressi audio: 1 in / 1 out
  • Uscite video: VGA, HDMI 4K
  • Switch PoE: 8 porte integrato
  • Serie: EX46NVR

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: NVR a 8 canali, compressione H.265s, funzione Pentaplex, risoluzione in registrazione 8 Mpx 8 canali Real Time, HDD professionale da 1 TB, SATA x 1 max 10 TB connessioni audio 1 in/1 out, 2 USB, VGA, HDMI con risoluzione fino a 4K switch PoE af/at integrato da 8 porte con configurazione Plug&Play controllo e visione remota, QRCODE, mascheratura di privacy, motion, protocollo ONVIF, conforme NDAA, software CVM. Dimensioni 300x248x52 mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

269 mm

altezza

52 mm

profondità

380 mm

velocità di trasmissione max.

100 MEGABIT_SECONDO

assorbimento di potenza

15 W

tipo di processore

Altro

Numero di porte LAN

1

tipo di registrazione

Digitale

sistemi operativi

Altro

numero max. di ingressi video

8

con segnalatore di movimento video

numero di collegamenti HDMI

1

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Desktop

Numero di connettori RJ45

9

Power over Ethernet

802.3 at (PoE+)

numero delle porte PoE

8

potenza massima PoE

72 W

Numero di videocamere preautorizzate

8

Supporta H.264 Codec

Supporta H.265 Codec

Supporta Motion JPEG Codec

Numero di dischi fissi installati

1

Numero di slot per dischi rigidi

1

Capacità di memoria per disco rigido

10 TERABYTE

Numero di porte USB-C

2

Con analisi AI integrata

Max.risoluzione di registrazione

8 MEGAPIXEL

flusso di trasmissione max. in ingresso

80 MEGABIT_SECONDO

flusso di trasmissione max. in uscita

80 MEGABIT_SECONDO

NVR 8 canali PoE 8 Mpx H.265s HDD 1TB NDAA videosorveglianza professionale