Prodotti /

Cod. Rexel
HIK303616532
Cod. Produttore
303616532
Cod. EAN
6931847179236

Informazioni di prodotto

NVR 16 ingressi IP Risoluzione 8MP 2 HDD,

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il DS-7616NI-Q2 NVR è una soluzione avanzata per la registrazione e gestione video, progettata per soddisfare le esigenze di sicurezza più esigenti. Con un impressionante numero massimo di 16 ingressi video, questo dispositivo offre un'ampia capacità di monitoraggio, ideale per ambienti commerciali e residenziali. Dotato di un segnalatore di movimento video, garantisce una sorveglianza attiva e tempestiva. La registrazione avviene in formato digitale, assicurando una qualità video superiore e una facile archiviazione. La compatibilità con risoluzioni fino a 4K consente di visualizzare ogni dettaglio con chiarezza. Inoltre, il design del NVR è ottimizzato per una facile installazione e integrazione in sistemi esistenti, rendendolo un componente essenziale per qualsiasi rete di sicurezza. Con una costruzione robusta e materiali di alta qualità, il DS-7616NI-Q2 NVR è progettato per durare nel tempo, offrendo prestazioni affidabili in ogni situazione.

larghezza

385 mm

altezza

52 mm

profondità

315 mm

velocità di trasmissione max.

160 MEGABIT_SECONDO

assorbimento di potenza

15 W

Numero di porte LAN

1

tipo di registrazione

Digitale

numero max. di ingressi video

16

con segnalatore di movimento video

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Desktop

Numero di slot per dischi rigidi

2

Capacità di memoria per disco rigido

8 TERABYTE

Produttore

NVR 16 ingressi IP 8MP 4K 2 HDD registrazione video sorveglianza avanzata