Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB02507
Cod. Produttore
B02507
Cod. EAN
8015892025071

Informazioni di prodotto

NPAN 150X60 W ANG.PIANO TA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Angolo piano per canali linee TA-N / TA-EN bianco NPAN 150x60 W

colore

Bianco

larghezza

150 mm

altezza

60 mm

numero RAL

9001

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP40

temperatura di impiego

5 ... 60 °C

angolo

0 ... 90 GRADO

Serie

TA

Produttore

NPAN 150x60 W Angolo piano per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO

€ 24,71 x 1 pz.
(pz.)
4 pz.
Q.tà consigliata info