Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB02256
Cod. Produttore
B02256
Cod. EAN
8015892022568

Informazioni di prodotto

LAN 150X60 W TERMINALE

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Terminale per canali linee TA-N / TA-EN bianco LAN 150x60 W

colore

Bianco

larghezza

150 mm

altezza

60 mm

numero RAL

9001

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP40

temperatura di impiego

5 ... 60 °C

Serie

TA

Produttore

LAN 150x60 W Terminale per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO

€ 7,48 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info