Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI305942
Cod. Produttore
305942
Cod. EAN
8021944116390

Informazioni di prodotto

Apparecchio di illuminazione LED stagno con design robusto e installazione semplificata.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Connessione a baionetta senza utensili per un montaggio rapido
  • Pressacavo antistrappo per cavi di diverse dimensioni
  • Fissaggio a soffitto con molle in acciaio inox per un’installazione sicura e veloce

Vantaggi per il cliente finale:

  • Corpo in policarbonato stabilizzato UV per lunga durata
  • Sorgente luminosa LED efficiente per risparmio energetico
  • Sistema di dissipazione termica in alluminio per prestazioni ottimali
Apparecchio di illuminazione stagno LED, costituito da: / Corpo in policarbonato stabilizzato UV coestruso in doppia finitura; satinata per il vano ottico e opaca per il vano ausiliari elettrici / Testate in tecnopolimero / Guarnizione in silicone antinvecchiamento / Bussolotto per la connessione elettrica con apertura a baionetta senza utensili, realizzato in policarbonato / Pressacavo antistrappo M20x1.5 per cavi Ø 10 - Ø 14 mm / Apparecchio completo di cablaggio passante per l\'alimentazione in fila continua / Sorgente luminosa costituita dalla combinazione di più moduli LED / Sistema di dissipazione termica in alluminio / Molle per fissaggio rapido a soffitto in acciaio inox / Completo di valvola antivacuum Descrizione del produttore: Apparecchio di illuminazione stagno LED, costituito da: / Corpo in policarbonato stabilizzato UV coestruso in doppia finitura; satinata per il vano ottico e opaca per il vano ausiliari elettrici / Testate in tecnopolimero / Guarnizione in silicone antinvecchiamento / Bussolotto per la connessione elettrica con apertura a baionetta senza utensili, realizzato in policarbonato / Pressacavo antistrappo M20x1.5 per cavi Ø 10 - Ø 14 mm / Apparecchio completo di cablaggio passante per l\'alimentazione in fila continua / Sorgente luminosa costituita dalla combinazione di più moduli LED / Sistema di dissipazione termica in alluminio / Molle per fissaggio rapido a soffitto in acciaio inox / Completo di valvola antivacuum

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

1260 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

63,5 mm

altezza/profondità

75,5 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Adatto per configurazione lineare

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica opalina

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

25 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

3002 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

44000 h

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

Adatto per montaggio a soffitto

adatto per potenza lampada

25 ... 25 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

NORMA+CL 120 25 S/EW 840 GR-RAL7035