Prodotti / Illuminazione /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI305949
Cod. Produttore
305949
Cod. EAN
8021944116468

Informazioni di prodotto

Apparecchio di illuminazione LED stagno con design robusto e innovativo.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Connessione a baionetta senza utensili per una rapida installazione
  • Fissaggio a soffitto con molle in acciaio inox per montaggio semplice e sicuro
  • Pressacavo antistrappo per una protezione efficace dei cavi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Corpo in policarbonato stabilizzato UV per lunga durata e resistenza
  • Sorgente luminosa LED a moduli multipli per efficienza energetica e risparmio
  • Guarnizione in silicone antinvecchiamento per protezione stagno ottimale
Apparecchio di illuminazione stagno LED, costituito da: / Corpo in policarbonato stabilizzato UV coestruso in doppia finitura; satinata per il vano ottico e opaca per il vano ausiliari elettrici / Testate in tecnopolimero / Guarnizione in silicone antinvecchiamento / Bussolotto per la connessione elettrica con apertura a baionetta senza utensili, realizzato in policarbonato / Pressacavo antistrappo M20x1.5 per cavi Ø 10 - Ø 14 mm / Sorgente luminosa costituita dalla combinazione di più moduli LED / Sistema di dissipazione termica in alluminio / Molle per fissaggio rapido a soffitto in acciaio inox / Completo di valvola antivacuum Descrizione del produttore: Apparecchio di illuminazione stagno LED, costituito da: / Corpo in policarbonato stabilizzato UV coestruso in doppia finitura; satinata per il vano ottico e opaca per il vano ausiliari elettrici / Testate in tecnopolimero / Guarnizione in silicone antinvecchiamento / Bussolotto per la connessione elettrica con apertura a baionetta senza utensili, realizzato in policarbonato / Pressacavo antistrappo M20x1.5 per cavi Ø 10 - Ø 14 mm / Sorgente luminosa costituita dalla combinazione di più moduli LED / Sistema di dissipazione termica in alluminio / Molle per fissaggio rapido a soffitto in acciaio inox / Completo di valvola antivacuum

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

660 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

63,5 mm

altezza/profondità

75,5 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica opalina

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

27 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

3258 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

44000 h

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

Adatto per montaggio a soffitto

adatto per potenza lampada

27 ... 27 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

NORMA+60 27 S/EW 840 GR-RAL7035