Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI306163
Cod. Produttore
306163
Cod. EAN
8021944119605

Informazioni di prodotto

Apparecchio LED stagno ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l’installatore:

  • Connessione a baionetta senza utensili per un montaggio veloce
  • Pressacavo antistrappo per cavi di diverse dimensioni
  • Fissaggio rapido a soffitto con molle in acciaio inox

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica grazie alla sorgente luminosa a moduli LED
  • Versione dimmerabile 1-10 V per regolazione personalizzata della luce
  • Corpo in policarbonato con doppia finitura e guarnizione antinvecchiamento per lunga durata
Apparecchio di illuminazione stagno LED, costituito da: / Corpo in policarbonato stabilizzato UV coestruso in doppia finitura; satinata per il vano ottico e opaca per il vano ausiliari elettrici / Testate in tecnopolimero / Guarnizione in silicone antinvecchiamento / Bussolotto per la connessione elettrica con apertura a baionetta senza utensili, realizzato in policarbonato / Pressacavo antistrappo M20x1.5 per cavi Ø 10 - Ø 14 mm / Apparecchio completo di cablaggio passante per l\'alimentazione in fila continua / Versione dimmerabile 1-10 V / Sorgente luminosa costituita dalla combinazione di più moduli LED / Sistema di dissipazione termica in alluminio / Molle per fissaggio rapido a soffitto in acciaio inox Descrizione del produttore: Apparecchio di illuminazione stagno LED, costituito da: / Corpo in policarbonato stabilizzato UV coestruso in doppia finitura; satinata per il vano ottico e opaca per il vano ausiliari elettrici / Testate in tecnopolimero / Guarnizione in silicone antinvecchiamento / Bussolotto per la connessione elettrica con apertura a baionetta senza utensili, realizzato in policarbonato / Pressacavo antistrappo M20x1.5 per cavi Ø 10 - Ø 14 mm / Apparecchio completo di cablaggio passante per l\'alimentazione in fila continua / Versione dimmerabile 1-10 V / Sorgente luminosa costituita dalla combinazione di più moduli LED / Sistema di dissipazione termica in alluminio / Molle per fissaggio rapido a soffitto in acciaio inox

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

1260 mm

portalampada

Altro

sezione del conduttore

2,5 mm²

tipo di collegamento

Altro

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

numero di poli

5

lunghezza

63,5 mm

altezza/profondità

75,5 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Adatto per configurazione lineare

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica opalina

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

45 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

5215 lm

Colore luce

Bianco

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

44000 h

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

750 °C - 30 s

Dimming 1-10 V

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

116 LUMEN_WATT

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,97

adatto per potenza lampada

45 ... 45 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-25 ... 45 °C

Corrente nominale LED a corrente costante

400 ... 400 mA

Produttore

NORMA+120 45 S/EW 840 GR-RAL7035 1-