Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI32101
Cod. Produttore
32101
Cod. EAN
8007352739048

Informazioni di prodotto

Nodo XT KNX garantisce efficienza e affidabilità nel sistema bus KNX.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare
  • Risparmio di tempo con connessioni rapide e intuitive
  • Compatibilità con supporti e moduli frontali della linea XT

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ottimizzato con alimentazione BUS a 30 Vdc
  • Affidabilità e stabilità del sistema domotico KNX

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Nodo di alimentazione dispositivi Linea piattaforma XT, standard KNX, alimentazione BUS 30 Vdc, da installare e completare con supporti e moduli frontali Linea piattaforma XT standard KNX

tipo di montaggio

AMD

numero di ingressi

1

numero di uscite

3

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

Nodo XT KNX alimentazione BUS 30 Vdc per piattaforma automazione domotica