› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Quadri per Illuminazione Pubblica

NM/46 MORSETTIERA B.T.

DKC
Cod. Rexel DKC011014065
Cod. Produttore 011014065
Cod. EAN 8054684000032

Informazioni principali

  • Descrizione: NM/46 MORSETTIERA B.T.
  • Materiale base: PVC rigido
  • Morsetti: Ottone UNI EN 12165
  • Filettatura: Antiallentante a dente di sega
  • Grado protezione: IP 10 CEI EN 60529
  • Applicazioni: Giunzioni e derivazioni
  • Compatibilità: Cavi uni-multipolari
  • Serie: DKC011014065

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Base isolante stampata in cloruro di polivinile (PVC) rigido. Morsetti a cava passante e grano di serraggio in ottone UNI EN 12165 con filettatura antiallentante a dente di sega. Grado di protezione IP 10 secondo CEI EN 60529. Applicazioni/installazioni: per giunzioni e derivazioni con cavi uni-multipolari anche da linee passanti.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Montaggio diretto

larghezza

70 mm

altezza

25 mm

profondità

27 mm

tensione nominale

500 V

numero di poli

4

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

corrente nominale In

47 A

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

6 ... 6 mm²

NM/46 MORSETTIERA B.T.