Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cod. Rexel
CX0201223
Cod. Produttore
0201223
Cod. EAN
4017918098995

Informazioni di prodotto

Piastra di separazione

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Piastra di separazione, larghezza: 0,5 mm, colore: grigio

esecuzione piastra intermedia

colore

grigio

intensità

0.5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

Produttore

NLS-CU 3/10 SN 2000MM