Prodotti /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2218441800
Cod. Produttore
2218441800
Cod. EAN
8016535109905

Informazioni di prodotto

NIZZA 2 1844 LED garantisce prestazioni elevate con tecnologia LED all’avanguardia.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie a design compatto e intuitivo
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con diverse configurazioni impiantistiche

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto con potenza di soli 34W
  • Illuminazione uniforme e di qualità a 4000K
  • Rispetto delle normative ambientali e lunga durata
NIZZA 2 1844 LED 34W 4K CLD BIAIl catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce. Descrizione del produttore: NIZZA 2 1844 LED 34W 4K CLD BIAIl catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

Produttore

NIZZA 2 1844 LED 34W 4K CLD BIA