Prodotti / Illuminazione /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI002097
Cod. Produttore
002097
Cod. EAN
8018367020977

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre soluzioni efficienti per installazioni elettriche rapide e durature.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Corpo e gabbia in alluminio verniciato per una facile manipolazione
  • Viti di chiusura in acciaio inox per un montaggio sicuro e rapido
  • Guarnizione in polimero espanso per una perfetta tenuta

Vantaggi per il cliente finale:

  • Diffusore in vetro pressato satinato per una luce uniforme e piacevole
  • Adatta per interni ed esterni, garantendo versatilità d’uso
  • Materiali resistenti che assicurano lunga durata e risparmio energetico

Documentazione tecnica

Apparecchio da parete, soffitto, mensola e da palo, per interni ed esterni, costituito da: Corpo e gabbia in alluminio verniciato / Diffusore in vetro pressato satinato internamente e solidale all’anello / Parabola e staffe cablaggio in alluminio / Guarnizione in polimero espanso / Viti di chiusura in acciaio inox Descrizione del produttore: Apparecchio da parete, soffitto, mensola e da palo, per interni ed esterni, costituito da: Corpo e gabbia in alluminio verniciato / Diffusore in vetro pressato satinato internamente e solidale all’anello / Parabola e staffe cablaggio in alluminio / Guarnizione in polimero espanso / Viti di chiusura in acciaio inox

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

423 mm

portalampada

E27

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Non necessario

lunghezza

130 mm

altezza/profondità

148 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

Altro

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP65

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

2

adatto per montaggio a parete

Angolo di emissione

A raggio libero

Potenza totale

80 W

Colore luce

Bianco

Nessuna funzione dimm

Efficienza energetica più elevata della sorgente luminosa sostituibile

A++

Efficienza energetica più bassa della sorgente luminosa sostituibile

D

adatto per potenza lampada

40 ... 40 W