Prodotti / Illuminazione /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI002098
Cod. Produttore
002098
Cod. EAN
8018367020984

Informazioni di prodotto

Il prodotto NIKKO+ 45/G 2X40W ANTRAC offre soluzioni efficienti per illuminazione in ambienti interni ed esterni.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Corpo e gabbia in alluminio verniciato per una facile e sicura installazione
  • Viti di chiusura in acciaio inox garantiscono robustezza e durata
  • Guarnizione in polimero espanso per una perfetta tenuta e protezione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Diffusore in vetro satinato che assicura un’illuminazione uniforme e di qualità
  • Adatta per parete, soffitto, mensola e palo, versatile per ogni esigenza
  • Materiali resistenti per lunga durata e ridotti costi di manutenzione

Documentazione tecnica

Apparecchio da parete, soffitto, mensola e da palo, per interni ed esterni, costituito da: Corpo e gabbia in alluminio verniciato / Diffusore in vetro pressato satinato internamente e solidale all’anello / Parabola e staffe cablaggio in alluminio / Guarnizione in polimero espanso / Viti di chiusura in acciaio inox Descrizione del produttore: Apparecchio da parete, soffitto, mensola e da palo, per interni ed esterni, costituito da: Corpo e gabbia in alluminio verniciato / Diffusore in vetro pressato satinato internamente e solidale all’anello / Parabola e staffe cablaggio in alluminio / Guarnizione in polimero espanso / Viti di chiusura in acciaio inox

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

423 mm

portalampada

E27

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Non necessario

lunghezza

130 mm

altezza/profondità

148 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

Altro

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP65

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

2

adatto per montaggio a parete

Angolo di emissione

A raggio libero

Potenza totale

80 W

Colore luce

Bianco

Nessuna funzione dimm

Efficienza energetica più elevata della sorgente luminosa sostituibile

A++

Efficienza energetica più bassa della sorgente luminosa sostituibile

D

adatto per potenza lampada

40 ... 40 W