Prodotti / Illuminazione /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI002077
Cod. Produttore
002077
Cod. EAN
8018367020779

Informazioni di prodotto

NIKKO+ 45 2X40W ANTRAC offre soluzioni efficienti per installazioni elettriche.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di montaggio grazie a componenti in alluminio pressofuso verniciato
  • Viti in acciaio inox per una chiusura sicura e duratura
  • Adatta per parete, soffitto, mensola e palo, sia in interni che esterni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Diffusore in vetro satinato per una luce uniforme e gradevole
  • Materiali resistenti e guarnizione in polimero espanso per protezione dagli agenti atmosferici
  • Possibilità di risparmio energetico grazie a lampade a basso consumo (2x40W)

Documentazione tecnica

Apparecchio da parete, soffitto, mensola e da palo, per interni ed esterni, costituito da: Corpo e anello in alluminio pressofuso verniciato / Diffusore in vetro pressato satinato internamente e solidale all’anello / Parabola e staffe cablaggio in alluminio / Guarnizione in polimero espanso / Viti di chiusura in acciaio inox Descrizione del produttore: Apparecchio da parete, soffitto, mensola e da palo, per interni ed esterni, costituito da: Corpo e anello in alluminio pressofuso verniciato / Diffusore in vetro pressato satinato internamente e solidale all’anello / Parabola e staffe cablaggio in alluminio / Guarnizione in polimero espanso / Viti di chiusura in acciaio inox

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

423 mm

portalampada

E27

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Non necessario

lunghezza

130 mm

altezza/profondità

148 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

Altro

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP65

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

2

adatto per montaggio a parete

Angolo di emissione

A raggio libero

Potenza totale

80 W

Colore luce

Bianco

Nessuna funzione dimm

Efficienza energetica più elevata della sorgente luminosa sostituibile

A++

Efficienza energetica più bassa della sorgente luminosa sostituibile

D

adatto per potenza lampada

40 ... 40 W