Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI3016646
Cod. Produttore
3016646
Cod. EAN
8018367998979

Informazioni di prodotto

NIKKO+ 27/G LED E.S. 13,5W 3000K GR offre soluzioni efficienti per illuminazione interna ed esterna.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al corpo in alluminio verniciato e viti in acciaio inox
  • Adatto a diverse superfici: parete, soffitto e palo
  • Componenti resistenti e durevoli per manutenzione ridotta

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con tecnologia LED da 13,5W
  • Diffusore in vetro satinato per luce uniforme e gradevole
  • Adatto a interni ed esterni con protezione garantita dalla guarnizione in polimero espanso
Apparecchio da parete, da soffitto e da palo, per interni ed esterni, costituito da: Corpo e gabbia in alluminio verniciato / Diffusore in vetro pressato satinato internamente e solidale all’anello / Guarnizione in polimero espanso / Viti di chiusura in acciaio inox Descrizione del produttore: Apparecchio da parete, da soffitto e da palo, per interni ed esterni, costituito da: Corpo e gabbia in alluminio verniciato / Diffusore in vetro pressato satinato internamente e solidale all’anello / Guarnizione in polimero espanso / Viti di chiusura in acciaio inox

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

275 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

lunghezza

142 mm

altezza/profondità

182 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A raggio libero

Potenza totale

13,5 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

317 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

50000 h

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

13,5 ... 13,5 W

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

NIKKO+ 27/G LED E.S. 13,5W 3000K GR