Prodotti / Illuminazione /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI002031
Cod. Produttore
002031
Cod. EAN
8018367020311

Informazioni di prodotto

NIKKO+ 27 garantisce prestazioni elevate con design robusto e versatile.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile installazione su parete, soffitto o palo
  • Componenti in alluminio pressofuso per maggiore resistenza
  • Viti in acciaio inox per una chiusura sicura e duratura

Vantaggi per il cliente finale:

  • Diffusore in vetro satinato per luce uniforme e gradevole
  • Adatto per interni ed esterni, garantendo versatilità d'uso
  • Guarnizione in polimero espanso per protezione da agenti esterni

Documentazione tecnica

Apparecchio da parete, da soffitto e da palo, per interni ed esterni, costituito da: Corpo e anello in alluminio pressofuso verniciato / Diffusore in vetro pressato satinato internamente e solidale all’anello / Parabola e staffe cablaggio in alluminio / Guarnizione in polimero espanso / Viti di chiusura in acciaio inox Descrizione del produttore: Apparecchio da parete, da soffitto e da palo, per interni ed esterni, costituito da: Corpo e anello in alluminio pressofuso verniciato / Diffusore in vetro pressato satinato internamente e solidale all’anello / Parabola e staffe cablaggio in alluminio / Guarnizione in polimero espanso / Viti di chiusura in acciaio inox

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

275 mm

portalampada

E27

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Non necessario

lunghezza

142 mm

altezza/profondità

182 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

Altro

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP65

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Angolo di emissione

A raggio libero

Potenza totale

100 W

Colore luce

Bianco

Nessuna funzione dimm

Efficienza energetica più elevata della sorgente luminosa sostituibile

A++

Efficienza energetica più bassa della sorgente luminosa sostituibile

D

adatto per potenza lampada

100 ... 100 W