Prodotti / Illuminazione /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI002032
Cod. Produttore
002032
Cod. EAN
8018367020328

Informazioni di prodotto

NIKKO+ 27 1X100W ANTRAC offre soluzioni affidabili per installazioni elettriche efficienti.

Vantaggi per l’installatore:

  • Corpo e anello in alluminio pressofuso verniciato per una facile manipolazione e montaggio
  • Viti di chiusura in acciaio inox che garantiscono durabilità e sicurezza
  • Guarnizione in polimero espanso che facilita l’installazione anche in esterni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Design adatto per parete, soffitto e palo, interno ed esterno
  • Diffusore in vetro pressato satinato che assicura una luce uniforme e gradevole
  • Materiali resistenti per una lunga durata e risparmio energetico nel tempo

Documentazione tecnica

Apparecchio da parete, da soffitto e da palo, per interni ed esterni, costituito da: Corpo e anello in alluminio pressofuso verniciato / Diffusore in vetro pressato satinato internamente e solidale all’anello / Parabola e staffe cablaggio in alluminio / Guarnizione in polimero espanso / Viti di chiusura in acciaio inox Descrizione del produttore: Apparecchio da parete, da soffitto e da palo, per interni ed esterni, costituito da: Corpo e anello in alluminio pressofuso verniciato / Diffusore in vetro pressato satinato internamente e solidale all’anello / Parabola e staffe cablaggio in alluminio / Guarnizione in polimero espanso / Viti di chiusura in acciaio inox

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

275 mm

portalampada

E27

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Non necessario

lunghezza

142 mm

altezza/profondità

182 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

Altro

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP65

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Angolo di emissione

A raggio libero

Potenza totale

100 W

Colore luce

Bianco

Nessuna funzione dimm

Efficienza energetica più elevata della sorgente luminosa sostituibile

A++

Efficienza energetica più bassa della sorgente luminosa sostituibile

D

adatto per potenza lampada

100 ... 100 W