Prodotti / Illuminazione /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI002002
Cod. Produttore
002002
Cod. EAN
8018367020021

Informazioni di prodotto

Il prodotto NIKKO+ 21 offre soluzioni efficienti per l’illuminazione interna ed esterna.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie a corpo e anello in alluminio pressofuso verniciato
  • Componenti resistenti e durevoli, come viti in acciaio inox
  • Montaggio rapido con parabola e staffe cablaggio integrate

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata qualità della luce con diffusore in vetro satinato
  • Adatto a diverse applicazioni: parete, soffitto e palo
  • Guarnizione in polimero espanso per protezione da agenti esterni

Documentazione tecnica

Apparecchio da parete, da soffitto e da palo, per interni ed esterni, costituito da: Corpo e anello in alluminio pressofuso verniciato / Diffusore in vetro pressato satinato internamente e solidale all’anello / Parabola e staffe cablaggio in alluminio / Guarnizione in polimero espanso / Viti di chiusura in acciaio inox Descrizione del produttore: Apparecchio da parete, da soffitto e da palo, per interni ed esterni, costituito da: Corpo e anello in alluminio pressofuso verniciato / Diffusore in vetro pressato satinato internamente e solidale all’anello / Parabola e staffe cablaggio in alluminio / Guarnizione in polimero espanso / Viti di chiusura in acciaio inox

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

213 mm

portalampada

E27

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Non necessario

lunghezza

130 mm

altezza/profondità

148 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

Altro

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK05

grado di protezione (IP)

IP65

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Angolo di emissione

A raggio libero

Potenza totale

60 W

Colore luce

Bianco

Nessuna funzione dimm

Efficienza energetica più elevata della sorgente luminosa sostituibile

A++

Efficienza energetica più bassa della sorgente luminosa sostituibile

D

adatto per potenza lampada

60 ... 60 W